OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 238x25x104 krémfehér SN060580 - 6274831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 238 mm
Mélység - 104 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657583
Sonepar cikkszám
SN060580
Gyártói cikkszám
6274831
Gyártói típuskód
G-KWAO70170CW
Szélesség:
238 mm
Mélység:
104 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 238x25x104 krémfehér