Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 238x25x124 hófehér SN060584 - 6274930

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 238 mm

  • Mélység - 124 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 124 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195658306

Sonepar cikkszám

SN060584

Gyártói cikkszám

6274930

Gyártói típuskód

G-KWAO90170RW

Szélesség:

238 mm

Mélység:

124 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

124 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

univerzális

A csatorna szerelésmódja:

fali

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 238x25x124 hófehér