OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x104 hófehér SN060588 - 6274840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 278 mm
Mélység - 104 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 104 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657644
Sonepar cikkszám
SN060588
Gyártói cikkszám
6274840
Gyártói típuskód
G-KWAO70210RW
Szélesség:
278 mm
Mélység:
104 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
104 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x104 hófehér