OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x104 hófehér SN060589 - 6278830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 278 mm
Mélység - 138 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 104 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666875
Sonepar cikkszám
SN060589
Gyártói cikkszám
6278830
Gyártói típuskód
G-AWAO70210RW
Szélesség:
278 mm
Mélység:
138 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
104 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x104 hófehér