OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x124 hófehér SN060593 - 6279010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 278 mm
Mélység - 158 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 124 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667315
Sonepar cikkszám
SN060593
Gyártói cikkszám
6279010
Gyártói típuskód
G-AWAO90210RW
Szélesség:
278 mm
Mélység:
158 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
124 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x124 hófehér