OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x124 világosszürke SN060595 - 6279012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 278 mm
Mélység - 158 mm
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667353
Sonepar cikkszám
SN060595
Gyártói cikkszám
6279012
Gyártói típuskód
G-AWAO90210LGR
Szélesség:
278 mm
Mélység:
158 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x124 világosszürke