OBO - Fali takarókeret zárt kivitel 178x25x138 krémfehér SN060598 - 6278841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 178 mm
Mélység - 138 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666936
Sonepar cikkszám
SN060598
Gyártói cikkszám
6278841
Gyártói típuskód
G-AWAG70110CW
Szélesség:
178 mm
Mélység:
138 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret zárt kivitel 178x25x138 krémfehér