OBO - Fali takarókeret zárt kivitel 198x25x138 krémfehér SN060604 - 6278851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 198 mm
Mélység - 138 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666981
Sonepar cikkszám
SN060604
Gyártói cikkszám
6278851
Gyártói típuskód
G-AWAG70130CW
Szélesség:
198 mm
Mélység:
138 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret zárt kivitel 198x25x138 krémfehér