OBO - Fali takarókeret zárt kivitel 238x25x158 hófehér SN060613 - 6279040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 238 mm
Mélység - 158 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 158 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667520
Sonepar cikkszám
SN060613
Gyártói cikkszám
6279040
Gyártói típuskód
G-AWAG90170RW
Szélesség:
238 mm
Mélység:
158 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
158 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret zárt kivitel 238x25x158 hófehér