OBO - Fali takarókeret zárt kivitel 238x25x158 krémfehér SN060614 - 6279041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 238 mm
Mélység - 158 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667537
Sonepar cikkszám
SN060614
Gyártói cikkszám
6279041
Gyártói típuskód
G-AWAG90170CW
Szélesség:
238 mm
Mélység:
158 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret zárt kivitel 238x25x158 krémfehér