OBO - Falikonzol nehéz építési forma B310mm mer thorg SN060641 - 6417910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Kivitel - oldalfali
Szélesség - 310 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196340330
Sonepar cikkszám
SN060641
Gyártói cikkszám
6417910
Gyártói típuskód
AWSS 31 FT
Hosszúság:
400 mm
Kivitel:
oldalfali
Szélesség:
310 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
335 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Falikonzol nehéz építési forma B310mm mer thorg