OBO - Falikonzol nehéz építési forma B610mm mer thorg SN060643 - 6417922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 400 mm
Kivitel - oldalfali
Szélesség - 610 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196340514
Sonepar cikkszám
SN060643
Gyártói cikkszám
6417922
Gyártói típuskód
AWSS 61 FT
Hosszúság:
400 mm
Kivitel:
oldalfali
Szélesség:
610 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
335 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Falikonzol nehéz építési forma B610mm mer thorg