Nem visszaküldhető

OBO - Falikonzol nehéz építési forma B910mm mer thorg SN060646 - 6417934

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Szélesség - 910 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196340699

Sonepar cikkszám

SN060646

Gyártói cikkszám

6417934

Gyártói típuskód

AWSS 91 FT

Hosszúság:

400 mm

Kivitel:

oldalfali

Szélesség:

910 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

366 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Falikonzol nehéz építési forma B910mm mer thorg