OBO - Falikonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm mer thorg SN060647 - 6417817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 510 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196203659
Sonepar cikkszám
SN060647
Gyártói cikkszám
6417817
Gyártói típuskód
AW 80 51 FT
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
510 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
195 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Falikonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm mer thorg