OBO - Falikonzol ráhegesztett fejlemezzel B810mm mer thorg SN060649 - 6417884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 810 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 810 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196203833
Sonepar cikkszám
SN060649
Gyártói cikkszám
6417884
Gyártói típuskód
AW 80 81 FT
Hosszúság:
810 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
810 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
260 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Falikonzol ráhegesztett fejlemezzel B810mm mer thorg