OBO - FangFix-rendszer komplett rendszer 10kg SN060652 - 5403110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 295 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
72 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195070061
Sonepar cikkszám
SN060652
Gyártói cikkszám
5403110
Gyártói típuskód
F-FIX-10B
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
295 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
10 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; FangFix-rendszer komplett rendszer 10kg