OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretel B150mm szalaghorg SN060654 - 7128827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 150 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196526338
Sonepar cikkszám
SN060654
Gyártói cikkszám
7128827
Gyártói típuskód
DFB 45 150 FS
Szög:
45°
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretel B150mm szalaghorg