OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretel B500mm szalaghorg SN060655 - 7128908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 500 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196250097
Sonepar cikkszám
SN060655
Gyártói cikkszám
7128908
Gyártói típuskód
DFB 45 500 FS
Szög:
45°
Szélesség:
500 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretel B500mm szalaghorg