OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B150mm cink-alu bev SN060659 - 7131836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 150 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196027125
Sonepar cikkszám
SN060659
Gyártói cikkszám
7131836
Gyártói típuskód
DFB 45 150 DD
Szög:
45°
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B150mm cink-alu bev