OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B200mm SN060660 - 7133986
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866497
Sonepar cikkszám
SN060660
Gyártói cikkszám
7133986
Gyártói típuskód
DFB 45 200VA4571
Szög:
45°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B200mm