Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B300mm SN060661 - 7133936

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 45°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196253937

Sonepar cikkszám

SN060661

Gyártói cikkszám

7133936

Gyártói típuskód

DFB 45 300VA4301

Szög:

45°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B300mm