Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B550mm cink-alu bev SN060666 - 7131895

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 45°

  • Szélesség - 550 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196252978

Sonepar cikkszám

SN060666

Gyártói cikkszám

7131895

Gyártói típuskód

DFB 45 550 DD

Szög:

45°

Szélesség:

550 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B550mm cink-alu bev