OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 200 sarokidomhoz B=200mm SN060673 - 7138434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928966
Sonepar cikkszám
SN060673
Gyártói cikkszám
7138434
Gyártói típuskód
DFBM 45 200 V2A
Szög:
45°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 200 sarokidomhoz B=200mm