OBO - Fedél 45°-os-hoz RBM 45 100-hoz B=100mm cink-alu bevonat, SN060678 - 7138400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 45°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928836
Sonepar cikkszám
SN060678
Gyártói cikkszám
7138400
Gyártói típuskód
DFBM 45 100 DD
Szög:
45°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os-hoz RBM 45 100-hoz B=100mm cink-alu bevonat,