OBO - Fedél 45°-os-hoz RBM 45 200-hoz B=200mm cink-alu bevonat, SN060679 - 7138404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - retesz
Hosszúság - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928867
Sonepar cikkszám
SN060679
Gyártói cikkszám
7138404
Gyártói típuskód
DFBM 45 200 DD
Szög:
45°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
retesz
Hosszúság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os-hoz RBM 45 200-hoz B=200mm cink-alu bevonat,