Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 150 sarokidomhoz B=150mm SN060671 - 7138432

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 150 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - egyéb

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195928959

Sonepar cikkszám

SN060671

Gyártói cikkszám

7138432

Gyártói típuskód

DFBM 45 150 V2A

Szög:

90°

Szélesség:

150 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 150 sarokidomhoz B=150mm