OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 300 sarokidomhoz B=300mm SN060675 - 7138436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 300 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928973
Sonepar cikkszám
SN060675
Gyártói cikkszám
7138436
Gyártói típuskód
DFBM 45 300 V2A
Szög:
45°
Szélesség:
300 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 300 sarokidomhoz B=300mm