OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 400 sarokidomhoz B=400mm SN060677 - 7138438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 400 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928980
Sonepar cikkszám
SN060677
Gyártói cikkszám
7138438
Gyártói típuskód
DFBM 45 400 V2A
Szög:
45°
Szélesség:
400 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 400 sarokidomhoz B=400mm