OBO - Fedél 80-as rendszernyíláshoz 100 mm 12x76,5x100 EL eloxált SX104846 - 6279733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 100 mm
Kivitel - sima
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197261504
Sonepar cikkszám
SX104846
Gyártói cikkszám
6279733
Gyártói típuskód
GA-OTEL 100
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
100 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Fedél 80-as rendszernyíláshoz 100 mm 12x76,5x100 EL eloxált