Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 80-as rendszernyíláshoz 100mm 12x76,5x100 hófehér SX104845 - 6279715

MásolásMásolás
OBO - Fedél 80-as rendszernyíláshoz 100mm 12x76,5x100 hófehér SX104845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 76.5 mm

  • Hosszúság - 100 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197261528

Sonepar cikkszám

SX104845

Gyártói cikkszám

6279715

Gyártói típuskód

GA-OTRW 100

Szélesség:

76.5 mm

Hosszúság:

100 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Fedél 80-as rendszernyíláshoz 100mm 12x76,5x100 hófehér