Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 80-as rendszernyíláshoz 80x2000 Alu hófehér RAL 9010 6279720 - 6279720

MásolásMásolás
OBO - Fedél 80-as rendszernyíláshoz 80x2000 Alu hófehér RAL 9010 6279720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 76.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195770084

Sonepar cikkszám

6279720

Gyártói cikkszám

6279720

Gyártói típuskód

GA-OTRW

Szélesség:

76.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél 80-as rendszernyíláshoz 80x2000 Alu hófehér RAL 9010