OBO - Fedél 90° függőleges sarokidom eső B550mm szalaghorganyzott SN060695 - 7131050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 550 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195712091
Sonepar cikkszám
SN060695
Gyártói cikkszám
7131050
Gyártói típuskód
DBV 110 550 F FS
Szög:
90°
Szélesség:
550 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél 90° függőleges sarokidom eső B550mm szalaghorganyzott