OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz 110 és 160 rendszer B500mm szalagh SN060700 - 6231497
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 500 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503896
Sonepar cikkszám
SN060700
Gyártói cikkszám
6231497
Gyártói típuskód
WDBRL 90 50 FS
Szög:
90°
Szélesség:
500 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz 110 és 160 rendszer B500mm szalagh