OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B150mm SN060707 - 7130921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 150 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195995807
Sonepar cikkszám
SN060707
Gyártói cikkszám
7130921
Gyártói típuskód
DBV 150 S VA4571
Szög:
90°
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B150mm