OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B300mm V2A SN060710 - 7130909
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886327
Sonepar cikkszám
SN060710
Gyártói cikkszám
7130909
Gyártói típuskód
DBV 300 S A2
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
fedélszorító
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B300mm