OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B100mm cink-alu bevonat SN060721 - 7131556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195850960
Sonepar cikkszám
SN060721
Gyártói cikkszám
7131556
Gyártói típuskód
DBV 110 100 F DD
Szög:
90°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B100mm cink-alu bevonat