OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B150mm SN060724 - 7130953
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 150 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195995814
Sonepar cikkszám
SN060724
Gyártói cikkszám
7130953
Gyártói típuskód
DBV60150F VA4301
Szög:
90°
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B150mm