Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B500mm V4A SN060745 - 7130980

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 500 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195886433

Sonepar cikkszám

SN060745

Gyártói cikkszám

7130980

Gyártói típuskód

DBV 60 500 F A4

Szög:

90°

Szélesség:

500 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B500mm pácolt