OBO - Fedél 90°os sarokidomhoz 110 és 160 rend B300mm cink-alu bev SN060697 - 6231535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 300 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196504077
Sonepar cikkszám
SN060697
Gyártói cikkszám
6231535
Gyártói típuskód
WDBRL 90 30 DD
Szög:
90°
Szélesség:
300 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°os sarokidomhoz 110 és 160 rend B300mm cink-alu bev