OBO - Fedél 90° függőleges sarokidom eső B100mm szalaghorganyzott SN060686 - 7130764
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711902
Sonepar cikkszám
SN060686
Gyártói cikkszám
7130764
Gyártói típuskód
DBV 35 100 F FS
Szög:
90°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90° függőleges sarokidom eső B100mm szalaghorganyzott