Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Fedél 90° függőleges sarokidom eső B300mm szalaghorganyzott SN060693 - 7131038

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195712060

Sonepar cikkszám

SN060693

Gyártói cikkszám

7131038

Gyártói típuskód

DBV 110 300 F FS

Szög:

90°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90° függőleges sarokidom eső B300mm szalaghorganyzott