OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz 110 és 160 rendszer B200mm szalagh SN060698 - 6231462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503711
Sonepar cikkszám
SN060698
Gyártói cikkszám
6231462
Gyártói típuskód
WDBRL 90 20 FS
Szög:
90°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz 110 és 160 rendszer B200mm szalagh