Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz 110 és 160 rendszer B600mm szalagh SN060701 - 6231500

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196503957

Sonepar cikkszám

SN060701

Gyártói cikkszám

6231500

Gyártói típuskód

WDBRL 90 60 FS

Szög:

90°

Irányváltozás:

vízszintes

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rögzítés módja:

retesz

Zsanéros:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz 110 és 160 rendszer B600mm szalagh