Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz B500mm cink-alu bevonat SN060702 - 7130749

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 500 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - alumínium

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195079248

Sonepar cikkszám

SN060702

Gyártói cikkszám

7130749

Gyártói típuskód

DFB BKS90500

Szög:

90°

Szélesség:

500 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

alumínium

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz B500mm cink-alu bevonat