OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104655 - 6239269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Irányváltozás - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196882687
Sonepar cikkszám
SX104655
Gyártói cikkszám
6239269
Gyártói típuskód
BD 90 600 R5 FT
Szélesség:
600 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél 90°-os sarokidomhoz B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461