Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B150mm cink-alu bevonat SN060708 - 7131509

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 150 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195874386

Sonepar cikkszám

SN060708

Gyártói cikkszám

7131509

Gyártói típuskód

DBV 150 S DD

Szög:

90°

Szélesség:

150 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B150mm cink-alu bevonat