OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B500mm V2A SN060714 - 7130913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 500 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886389
Sonepar cikkszám
SN060714
Gyártói cikkszám
7130913
Gyártói típuskód
DBV 500 S A2
Szög:
90°
Szélesség:
500 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B500mm