OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B=50mm cink-alu bevonat SN060704 - 7131506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195874379
Sonepar cikkszám
SN060704
Gyártói cikkszám
7131506
Gyártói típuskód
DBV 050 S DD
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B=50mm cink-alu bevonat