OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B100mm V4A SN060720 - 7130972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886310
Sonepar cikkszám
SN060720
Gyártói cikkszám
7130972
Gyártói típuskód
DBV 60 100 F A4
Szög:
90°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B100mm