Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B500mm cink-alu bevonat SN060746 - 7131572

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 500 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195874782

Sonepar cikkszám

SN060746

Gyártói cikkszám

7131572

Gyártói típuskód

DBV 110 500 F DD

Szög:

90°

Szélesség:

500 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna konzol ; Falikonzol adapter GK70130-hez 128x122x27mm szalaghorganyz